Referencias
Gates:PCV 14MGT 2520 90
Rubix:798521160000
fabricante:923907180
EAN:5414465494048




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2520 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2520 90
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,768 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2520 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 180 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2276,89 € Sin IVA
/ unidad
2755,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días