816 3M 15

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:816 3M 15
Rubix:798351492000
fabricante:816 3M 1577ZA
EAN:4014486043143
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva816 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 816 3M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Perfil3m
Longitud primitiva816 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes272
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,45 Sin IVA
/ unidad
12,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días