Referencias
Megadyne:RPP-3048-8M-50
Rubix:799211923000

Detalles de producto : 3048 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3048 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,11 € Sin IVA
/ unidad
196,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días