Referencias
Gates:PCV 8MGT 4000 12
Rubix:798521001000
fabricante:923900500
EAN:5414465490033


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 4000 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que también permite el uso de la parte trasera. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,221 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,14 € Sin IVA
/ unidad
268,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días