PCV 14MGT 2310 68

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2310 68
Rubix:798521176000
fabricante:923906165
EAN:5414465493669
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2310 68


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática transporta la electricidad estática de forma segura hacia los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto1,227 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes165
1594,12 € Sin IVA
/ unidad
1928,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días