Referencias
Mecaline:SPZ1400E - 889576
Rubix:799054632000
fabricante:889576
EAN:3660338421297


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1400 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 1400
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1400 mm |
| Longitud interior | 1363 mm |
| Longitud exterior | 1413 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,82 € Sin IVA
/ unidad
14,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días