SPA 2032LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA2032 DELTA NARROW
Rubix:798349085000
fabricante:962562032
EAN:5414465317545
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2032 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2032LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2032 mm
Longitud interior1987 mm
Longitud exterior2050 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,05 Sin IVA
/ unidad
24,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días