Referencias
Gates:SPB2650/5 POWERBAND
Rubix:798378207000
fabricante:938192605
EAN:5412571083217


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2650 mm |
Documentos
Detalles de producto : 5/SPB 2650
Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2650 mm |
| Longitud interior | 2650 mm |
| Longitud exterior | 2672 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Revestido | si |
| Serie | super hc powerband |
| Forma de dientes | unnotched |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,50 € Sin IVA
/ unidad
569,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días