POLY V 965 (380) J06

Correa Micro-V

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:PJ965/6 380J6 MICROV
Rubix:840096006081
fabricante:946521796
EAN:5414465519109
brand logo
Resumen técnico
Perfilpj
Longitud965 mm
Número de nervaduras6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : POLY V 965 (380) J06


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud965 mm
Número de nervaduras6
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialelastomeric rubber
Designación de la correra6 pj 965
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 Sin IVA
/ unidad
19,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días