Referencias
Optibelt:10 PL 1075 RB
Rubix:798518649000
fabricante:1014915
EAN:4014486217599




Detalles de producto : 10 PL 1075
La correa estriada posee tanto la alta flexibilidad de las correas planas dentadas como el nivel de potencia de las correas trapezoidales. Las estrías de forma trapezoidal. Las estrías de forma trapezoidal están constituidas por una mezcla de caucho resistente al desgaste. Los cables de tracción de alta calidad están adaptados a los numerosos campos de aplicación de la correa estriada. Están recubiertos con una mezcla de caucho adherente y se extienden por todo el ancho de la correa. Las mezclas de caucho resistente al desgaste y reforzadas con fibras garantizan un funcionamiento silencioso, una resistencia a y al calor así como una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 441 g |
|---|---|
| Perfil | pl |
| Longitud | 1075 mm |
| Número de nervaduras | 10 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 10 pl 1075 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,20 € Sin IVA
/ unidad
116,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
