POLY V 559 (220) J08

Correa Micro-V

Ver información técnica

Referencias

Gates:PJ559/8 220J8 MICROV
Rubix:840055008081
fabricante:946521436
EAN:5414465518614
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud559 mm
Número de nervaduras8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 559 (220) J08


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.
Las correas Gates® Micro-V® garantizan un rendimiento sobresaliente en cualquier transmisión industrial de correas acanaladas. Cubren una multitud de aplicaciones industriales y son adecuadas para transmisiones industriales de máquinas lavadoras, máquinas textiles, aspiradoras, segadoras de césped, máquinas herramienta, equipo médico y muchas otras. Exclusivo perfil truncado que aporta a las correas Gates® Micro-V® una mayor flexibilidad, reducción de la acumulación de calor y permite un mejor rendimiento a velocidades más altas en poleas con un diámetro más pequeño. En la gama completa de correas Micro-V® se incluyen mangones de varias anchuras, así como correas simples con secciones en PJ, PK, PL y PM, para responder perfectamente a las exigencias de los clientes.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud559 mm
Número de nervaduras8
Designación de la correra8 pj 559
17,47 € Sin IVA
/ unidad
21,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días