Referencias
Gates:PL1270/10 500L10 MICROV
Rubix:842127010081
fabricante:946721860
EAN:5414465531064

Detalles de producto : POLY V 1270 (500) L10
Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.
Cualidades
- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pl |
|---|---|
| Longitud | 1270 mm |
| Número de nervaduras | 10 |
| Designación de la correra | 10 pl 1270 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,33 € Sin IVA
/ unidad
114,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días