POLY V 762 (300) J08

Correa Micro-V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PJ762/8 300J8 MICROV
Rubix:840076008081
fabricante:946521632
EAN:5414465519185
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud762 mm
Número de nervaduras8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POLY V 762 (300) J08


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud762 mm
Número de nervaduras8
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialcaucho elastomérico
Designación de la correra8 pj 762
20,34 € Sin IVA
/ unidad
24,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días