K22X26X10-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K22X26X10-A/0-7
Rubix:820002210022
fabricante:0005725946063
EAN:4054362415558
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K22X26X10-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x26x26 mm
Peso neto6 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura10 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia11500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r13400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9100 N
Holgura del rodamientocn
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días