K55X63X32-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K55X63X32-A/0-7
Rubix:820005580022
fabricante:0001991096063
EAN:4012802699289
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior63 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K55X63X32-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x63x63 mm
Peso neto102 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior63 mm
Anchura32 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia4650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r130000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Holgura del rodamientocn
35,23 € Sin IVA
/ unidad
42,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días