Referencias
INA:HK2520-AS1-B
Rubix:821425201022
fabricante:0067549450000
EAN:4047643190831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : HK2520-AS1-B
Casquillo de agujas HK..-AS1-B, de una hilera, con jaula
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | hk..-as1-b |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19900 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € Sin IVA
/ unidad
10,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días