HK 0810 RS

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:HK 0810 RS
Rubix:798793884000
fabricante:8602
EAN:7316570781489
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK 0810 RS


Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera. Los rodamientos sellados se entregan con un llenado inicial de grasa.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x12x12 mm
Peso neto3 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura10 mm
Seriehk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Juntaabierto
Carga estática básica, radial - C0r2750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2700 N
Holgura del rodamientocn
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días