Corona de agujas
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 45 mm |
Anchura | 27 mm |
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 45 mm |
Anchura | 27 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | K |
Jaula | JN |
Velocidad de referencia | 6500 rpm |
Velocidad límite | 11500 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 73000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 33000 N |
En stock; entrega ≈24/48h