K 24X28X13

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 24X28X13
Rubix:798791150000
fabricante:10198
EAN:7316571014203
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 24X28X13


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x28x28 mm
Peso neto10 g
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura13 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r18 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10.6 N
Holgura del rodamientocn
18,79 € Sin IVA
/ unidad
22,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días