K 55X63X32

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 55X63X32
Rubix:798793744000
fabricante:10351
EAN:7316570705652
SKF NEEDLE CAGE K 55X63X32

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior63 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 55X63X32


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x63x63 mm
Peso neto109 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior63 mm
Anchura32 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r129 N
Carga dinámica básica, radial - Cr59.4 N
Holgura del rodamientocn
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días