K25X30X13-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:K25X30X13-A/0-7
Rubix:798401502000
fabricante:0002798626063
EAN:4012802720723
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K25X30X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x30x30 mm
Peso neto12 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura13 mm
Seriek
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r21800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14600 N
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,96 Sin IVA
/ unidad
15,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días