K 5X8X10 TN

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 5X8X10 TN
Rubix:798793743000
fabricante:10328
EAN:7316571516295
SKF NEEDLE CAGE K 5X8X10 TN

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 5X8X10 TN


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x8x8 mm
Peso neto1 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura10 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia36000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2.7 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2.92 N
Holgura del rodamientocn
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días