HK 1412

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:HK 1412
Rubix:798793878000
fabricante:8627
EAN:7316577010315
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK 1412


Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x20x20 mm
Peso neto10 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura12 mm
Seriehk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6820 N
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 Sin IVA
/ unidad
7,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días