Referencias
INA:HK1816-2RS-L271
Rubix:798715928000
fabricante:0007010250968
EAN:4047643186995


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : HK1816-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Aplicaciones
Bearing with reduced radial volume.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15 g |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8100 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días