Referencias
SKF:K 35X42X18
Rubix:798793768000
fabricante:10269
EAN:7316577125927




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : K 35X42X18
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,8 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26.4 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,60 € Sin IVA
/ unidad
22,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días