Referencias
SKF:K 10X13X10 TN
Rubix:798793830000
fabricante:10084


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : K 10X13X10 TN
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Las coronas de agujas son rodamientos independientes, listos para montar, sin aros interiores ni exteriores. En aplicaciones en las que el eje y el agujero del soporte pueden servir como caminos de rodadura, las coronas pueden utilizarse para crear disposiciones de rodamientos que requieren un espacio radial mínimo. Como el juego de la disposición de rodamientos solo se ve afectado por la clasificación de los rodillos y el acabado del eje y el soporte, se pueden conseguir disposiciones de rodamientos muy precisas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x13x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5.7 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4.57 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días