K 55X63X20

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:K 55X63X20
Rubix:798793745000
fabricante:10347
EAN:7316570134094
SKF NEEDLE CAGE K 55X63X20
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior63 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 55X63X20


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x63x63 mm
Peso neto67 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior63 mm
Anchura20 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r75 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38 N
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,06 Sin IVA
/ unidad
41,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días