Referencias
SKF:HK 1012 RS
Rubix:798793879000
fabricante:8615
EAN:7316570645866


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HK 1012 RS
Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera. Los rodamientos sellados se entregan con un llenado inicial de grasa.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x14x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4290 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,73 € Sin IVA
/ unidad
9,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h