Referencias
SKF:K 35X45X20
Rubix:798792791000
fabricante:10272
EAN:7316570265927




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : K 35X45X20
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35.2 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,16 € Sin IVA
/ unidad
30,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días