Referencias
INA:K58X65X36-ZW-A/0-7
Rubix:820005825022
fabricante:0006270626063
EAN:4012802692785


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : K 58 65 36 ZW
Corona de agujas K..-ZW, de dos hileras
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 58 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Serie | k..-zw |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,92 € Sin IVA
/ unidad
77,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días