Referencias
NTN:HK1210FM
Rubix:799225790000
EAN:4547359922493




Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : HK1210FM
Dondequiera que se requiera compacidad, donde la fiabilidad y la durabilidad sean las máximas exigencias, NTN tiene la solución en su gama de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y trabajando con fabricantes de equipos originales (OEM) durante más de 50 años, NTN ha adquirido el know-how del que miles de clientes ya se benefician hoy en día.
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
Cualidades
Los rodamientos de agujas son soluciones compactas de diversos diseños, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en una envolvente reducida. Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación. Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 en todo el mundo para aplicaciones industriales. Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año. HK...F Casquillo "Premium shell" con una duración de vida x3.
Aplicaciones
Casi siempre encontrará rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o maquinaria de envasado, por ejemplo. Motores de combustión interna Motocicletas Maquinaria de construcción Agricultura Maquinaria y equipos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Serie | hk |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5050 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,14 € Sin IVA
/ unidad
5,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días