HK2020-AS1-B

Casquillo de agujas HK..-AS1-B

Ver información técnica

Referencias

INA:HK2020-AS1-B
Rubix:798013856000
fabricante:0000362260000
EAN:4012802445916
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK2020-AS1-B


Casquillo de agujas HK..-AS1-B, de una hilera, con jaula
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x26x26 mm
Peso neto24 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Seriehk..-as1-b
Juntaabierto
Carga estática básica, radial - C0r26000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15700 N
Holgura del rodamientocn
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días