Rodamiento de rodillos cónicos Timken 563X, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 73.025 mm | Anchura: 28.575 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:563X
Rubix:500056305001
fabricante:100044313
EAN:0053893055503







Resumen técnico
| Diámetro interior | 73.025 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
Detalles de producto : 563 X
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares enfrentados en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28,702x127x127 mm |
|---|---|
| Peso neto | 652 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Peso con embalaje | 651,8 g |
| Diámetro interior | 73.025 mm |
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 565 |
| Anchura de rodamiento total | 36.513 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 262000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1736,92 € Sin IVA
/ unidad
2101,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días