Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM231111CD, Diámetro exterior: 236.538 mm | Diámetro interior: 149.225 mm | Anchura: 106.363 mm
Rodamiento de rodillos cónicos doble copa
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM231111CD
Rubix:523111102001
fabricante:100189460
EAN:0053893523507







Resumen técnico
| Diámetro interior | 149.225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 236.538 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
Detalles de producto : HM 231111 CD
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo. Los rodamientos TDO pueden usarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el OD. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Accionamientos de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106,362x236,538x236,538 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6854 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 114,3x260,35x260,35 mm |
| Peso con embalaje | 6853,8 g |
| Diámetro interior | 149.225 mm |
| Diámetro exterior | 236.538 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | hm231100 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 131.76 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1040000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4068,73 € Sin IVA
/ unidad
4923,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días