Rodamiento de rodillos cónicos Timken 382S, Diámetro exterior: 96.838 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 20.274 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:382S
Rubix:500038203001
fabricante:100060317
EAN:0053893018638


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 96.838 mm |
| Anchura | 20.274 mm |
Detalles de producto : 382 S @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, constando de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos sobre un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. Jaulas tipo pasador también disponibles.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20,274x96,838x96,838 mm |
|---|---|
| Peso neto | 247 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Peso con embalaje | 247,2 g |
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 96.838 mm |
| Anchura | 20.274 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.7 kg |
| Serie | 385 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Norma | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS); ISO 355 IS REFERENCED BY TIMKEN FOR THE ISO/METRIC TAPERED ROLLER BEARING DIMENSIONAL PLAN. |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 108000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,20 € Sin IVA
/ unidad
54,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días