Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32044-X, Diámetro exterior: 340 mm | Diámetro interior: 220 mm | Anchura: 76 mm
Rodamiento de rodillos cónicos FAG
Ver información técnicaReferencias
FAG:32044-X
Rubix:032044000008
EAN:4012801196055
Detalles de producto : 32044X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3066,27 € Sin IVA
/ unidad
3710,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

