Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3927X, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 66.675 mm | Anchura: 23.813 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:3927X
Rubix:500392700001
fabricante:100051484
EAN:0053893135755
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura23.813 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3927 X @


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos sobre un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensada de una sola pieza retiene los rodillos sobre el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,813x110x110 mm
Peso neto354 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,602x117,602x31,75 mm
Peso con embalaje353,8 g
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura23.813 mm
Holgura del rodamientocn
Serie3900
Materialacero al cromo
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total30.163 mm
Carga estática básica, radial - C0r191000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr139000 N
107,54 Sin IVA
/ unidad
130,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas