Rodamiento de rodillos cónicos Timken JW5549/JW5510, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:JW5549/JW5510
Rubix:500554940001
EAN:0053893652962




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : JW 5549/JW 5510 99404 @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.
Cualidades
Cono y copa individuales. Jaula de una sola pieza estampada en acero que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1563 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.6 kg |
| Serie | jw5500 |
| Material | acero para rodamientos al carbono-cromo (tipo 52100, según astm a295) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 34 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 175000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55800 N |
| 115,062 mm | |
| 115,062 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,52 € Sin IVA
/ unidad
266,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días