Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-44143, Diámetro exterior: 66 mm | Diámetro interior: 36.512 mm | Anchura: 23.698 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

NTN:4T-44143
Rubix:798926285000
EAN:4547359533729
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior36.512 mm
Diámetro exterior66 mm
Anchura23.698 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4T-44143


El rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en dimensiones métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y generalmente se monta en oposición.
Se trata de la mejor solución de rodamiento para soportar grandes cargas axiales y radiales combinadas.

El tipo de rodamiento de una hilera se utiliza generalmente por pareja, siendo la holgura de funcionamiento o la precarga ajustadas durante el montaje.

Un conjunto de rodamientos de rodillos cónicos precargados ofrece, además de una alta capacidad de carga, la gran rigidez necesaria dentro de las cajas de cambios o transmisiones.
Cono montado, jaula de chapa

Cualidades

Productos de alta tecnología procedentes de I+D y diseño avanzado, disponibles en dimensiones métricas y en pulgadas.

Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.

Acero templado en el núcleo y cementado para una mejor resistencia.

La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.

Aplicaciones

Laminoirs -> soportar cargas pesadas y esfuerzos axiales
Pont arrière -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Roues de véhicules routiers -> soportar las cargas y los impactos
Matériel agricole -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipements de manutention -> soportar cargas pesadas y los impactos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)88,5x88,5x23,698 mm
Peso neto495 g
Diámetro interior36.512 mm
Diámetro exterior66 mm
Anchura23.698 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialcase-hardened steel
Jaulaacero
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r78000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7500 N
61,82 Sin IVA
/ unidad
74,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas