Rodamiento de rodillos cónicos Timken 387A/382S, Diámetro exterior: 96.838 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 25.4 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:387A/382S
Rubix:798598787000
EAN:0053893650951
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior96.838 mm
Anchura25.4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 387A/382 S


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25,4x96,838x96,838 mm
Peso neto609 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)34,544x103,632x103,632 mm
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior96.838 mm
Anchura25.4 mm
Peso0.7 kg
Serie385
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total25.4 mm
Normaabma 19.2
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr108000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,93 Sin IVA
/ unidad
112,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas