Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32012-X, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 23 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32012-X
Rubix:798312535000
EAN:4012801046954


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32012X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Anchura de rodamiento total | 23 mm |
| Norma | din iso 355á; din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 123000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 82000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,71 € Sin IVA
/ unidad
84,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h