Rodamiento de rodillos cónicos SNR 32217.A, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 38.5 mm
32…
Ver información técnicaReferencias
SNR:32217.A
Rubix:032217000106
EAN:3413522138248


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
Detalles de producto : 32217 A
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,12 € Sin IVA
/ unidad
192,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días