Rodamiento de rodillos cónicos Timken 94113, Diámetro exterior: 288.925 mm | Diámetro interior: 177.8 mm | Anchura: 47.625 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:94113
Rubix:509411300001
fabricante:100025076
EAN:0053893445069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 177.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 288.925 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
Detalles de producto : 94113
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cintas transportadoras; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47,625x288,925x288,925 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5015 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 298,45x298,45x63,5 mm |
| Peso con embalaje | 5015,4 g |
| Diámetro interior | 177.8 mm |
| Diámetro exterior | 288.925 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 15.4 kg |
| Serie | 94000 |
| Anchura de rodamiento total | 63.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1070000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 660000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1601,52 € Sin IVA
/ unidad
1937,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días