Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 387, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 98.425 mm | Anchura: 17.463 mm
Rodamiento de empuje de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:T 387
Rubix:499938700001
EAN:0053893202747




Resumen técnico
| Diámetro interior | 98.425 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
Detalles de producto : T 387
Rodamiento de empuje de rodillos cónicos Timken
Rodamiento de empuje de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 98.425 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | ttsp |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 17.463 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,67 € Sin IVA
/ unidad
276,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días