Rodamiento de rodillos cónicos Timken 93125, Diámetro exterior: 317.5 mm | Diámetro interior: 190.5 mm | Anchura: 46.038 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:93125
Rubix:509312500001
fabricante:100006238
EAN:0053893439891
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190.5 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura46.038 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 93125


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Se compone de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en pares opuestos sobre un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Jaula de acero prensada de una pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46,038x317,5x317,5 mm
Peso neto5987 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)311,15x311,15x69,85 mm
Peso con embalaje5987,4 g
Diámetro interior190.5 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura46.038 mm
Holgura del rodamientocn
Peso16.8 kg
Serie93000
Anchura de rodamiento total63.5 mm
1089,17 Sin IVA
/ unidad
1317,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas