Rodamiento de rodillos cónicos NTN 32314U, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 54 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 32326
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:32314U
Rubix:798784285000
EAN:4547359003123




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32314U
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x150x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,46 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32300 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 405000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,34 € Sin IVA
/ unidad
305,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días