Rodamiento de rodillos cónicos Timken 72500, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 25.4 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:72500
Rubix:798826351000
fabricante:100142159
EAN:0053893388403


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 72500
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la más amplia variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. La jaula de acero estampado monobloque retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ejes delanteros de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,4x127x127 mm |
|---|---|
| Peso neto | 912 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Peso con embalaje | 911,7 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.1 kg |
| Serie | 72000c |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 175000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 165000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,86 € Sin IVA
/ unidad
325,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días