Rodamiento de rodillos cónicos Timken 399AS-90115, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 68.263 mm | Anchura: 52.385 mm

Ensamblaje de copa doble para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:399AS-90115
Rubix:500039958001
EAN:0053893030043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura52.385 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 399 AS ASSY 90115


La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva de los rodamientos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo. Los rodamientos TDO pueden usarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento.

Cualidades

Copa doble y dos conos simples, con o sin separador. Cuando se usan separadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el OD. Los separadores están disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Transmisiones de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52,324x109,982x109,982 mm
Peso neto1704 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura52.385 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.634 kg
Serie395
Materialacero estampado
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total52.385 mm
Carga estática básica, radial - C0r125000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr98900 N
534,41 Sin IVA
/ unidad
646,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas