Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM613410, Diámetro exterior: 112.712 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 15.875 mm

Aro de Rodamiento de Rodillos Cónicos con Soporte Controlado

Ver información técnica

Referencias

Timken:LM613410
Rubix:561341000001
fabricante:100101050
EAN:0053893652191
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura15.875 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 613410


Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL205410. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,6x117,6x31,8 mm
Peso con embalaje240,0 g
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura15.875 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.8 kg
Serielm613400
Anchura de rodamiento total22.225 mm
Carga estática básica, radial - C0r130000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr101000 N
85,81 Sin IVA
/ unidad
103,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas