Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM840449, Diámetro exterior: 300 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 65 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos JHM840400

Ver información técnica

Referencias

Timken:JHM840449
Rubix:584044900001
fabricante:100099941
EAN:0053893699486
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JHM 840449


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Típicamente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x251,785x251,785 mm
Peso neto10206 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)152,4x292,1x292,1 mm
Peso con embalaje10205,8 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura65 mm
Holgura del rodamientocn
Seriejhm
Materialacero
Jaulaacero
2541,93 € Sin IVA
/ unidad
3075,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas